Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03281 LCN B TERM.COR. - B03281

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03281 LCN B TERM.COR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032819

Artikelnummer

IBOB03281

Herstellernummer

B03281

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

68 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

8014

Schlagfestigkeit:

IK07

Vorprägungen:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Terminale per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TCN con 3 scomparti, per installazioni a cornice. Realizzato in ABS di colore marrone RAL 8014, offre protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie