Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03270 DPN W DERIVAZ.PAV - B03270

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03270 DPN W DERIVAZ.PAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm

  • Höhe Kanalanschluss - 17 mm

  • Breite Kanalanschluss - 75 mm

  • Kanalanschluss - Leitungsführungskanal

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032703

Artikelnummer

IBOB03270

Herstellernummer

B03270

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

81.5 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

22.5 mm

Höhe Kanalanschluss:

17 mm

Breite Kanalanschluss:

75 mm

Kanalanschluss:

Leitungsführungskanal

Abgang Kanalanschluss:

zentrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe Oberteil:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Derivazione canale battiscopa TBN - sopra pavimento CSP-N bianco DPN W

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie