BOCCHIOTTI SPA - IBOB03267 DCN W DERIVAZ.COR - B03267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 68 mm
Höhe Kanalanschluss - 22 mm
Breite Kanalanschluss - 68 mm
Kanalanschluss - Leitungsführungskanal
Packung
1 ST
EAN
8015892032673
Artikelnummer
IBOB03267
Herstellernummer
B03267
Hersteller
HBO
Höhe Sockelleistenkanal:
22 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
68 mm
Höhe Kanalanschluss:
22 mm
Breite Kanalanschluss:
68 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie