BOCCHIOTTI SPA - IBOB03266 APM 40X17 W ANG.PIA.MINI - B03266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 0...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892032666
Artikelnummer
IBOB03266
Herstellernummer
B03266
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


