Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03259 DBN W DERIVAZ.BAT - B03259

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03259 DBN W DERIVAZ.BAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Höhe Kanalanschluss - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032598

Artikelnummer

IBOB03259

Herstellernummer

B03259

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

22 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

81 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe Oberteil:

weiß

Höhe Kanalanschluss:

22 mm

Breite Kanalanschluss:

81 mm

Kanalanschluss:

Leitungsführungskanal

Halogenfrei:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

Schutzart (IP):

IP40

Derivazione per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TBN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001, offre protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie