Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03258 CSN COPRISCOMP. - B03258

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03258 CSN COPRISCOMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-fach

  • Geeignet für Kanaltiefe - 28 mm

  • Länge - 500 mm

  • Befestigungsart - einlegbar

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 M

EAN

8015892032581

Artikelnummer

IBOB03258

Herstellernummer

B03258

Hersteller

HBO

Ausführung:

1-fach

Geeignet für Kanaltiefe:

28 mm

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

einlegbar

Werkstoff:

Kunststoff

Coperchio per scomparto di canali porta cavi e porta apparecchi in battiscopa e cornice a 3 e 5 scomparti delle linee TBN, TCN e TBA-Art della lunghezza di 0,5 m. Realizzato in plastica grigia, non propaga la fiamma e garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), assicurando resistenza e sicurezza dell'installazione.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie