Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03256 CCN B COV.COR. - B03256

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03256 CCN B COV.COR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892032567

Artikelnummer

IBOB03256

Herstellernummer

B03256

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

68 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Länge:

2000 mm

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

RAL-Nummer:

8014

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Coperchio per canale cornice TCN marrone CCN B

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie