Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03254 CCN W COV.COR. - B03254

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03254 CCN W COV.COR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892032543

Artikelnummer

IBOB03254

Herstellernummer

B03254

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

68 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TCN, progettato per installazione a cornice. Realizzato in PVC autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offre protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) in conformità alla norma UL94 V0. Smontabile con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie