Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03251 APM 15X17 W ANG.PIA.MINI - B03251

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03251 APM 15X17 W ANG.PIA.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 0...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032512

Artikelnummer

IBOB03251

Herstellernummer

B03251

Hersteller

HBO

Breite:

15 mm

Höhe:

17 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

0...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo piano per minicanali TMC / TMU bianco APM 15x17 W