Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03250 CBN A COV.BATT. - B03250

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03250 CBN A COV.BATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 81.5 mm

  • Tiefe - 22.5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Dichtlippe Oberteil - Boden

  • Mit Schutzfolie - ja

Packung

  • 2 M

Produktserien

TBN

EAN

8015892032505

Artikelnummer

IBOB03250

Herstellernummer

B03250

Hersteller

HBO

Höhe:

81.5 mm

Tiefe:

22.5 mm

Länge:

2000 mm

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Mit Schutzfolie:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Coperchio per canale battiscopa TBN nero ardesia CBN A