BOCCHIOTTI SPA - IBOB03249 CBN W COV.BATT. - B03249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 22 mm
Tiefe - 81 mm
Länge - 2000 mm
Dichtlippe Oberteil - Boden
Mit Schutzfolie - ja
Packung
2 M
EAN
8015892032499
Artikelnummer
IBOB03249
Herstellernummer
B03249
Hersteller
HBO
Höhe:
22 mm
Tiefe:
81 mm
Länge:
2000 mm
Dichtlippe Oberteil:
Boden
Mit Schutzfolie:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


