BOCCHIOTTI SPA - IBOB03244 APCN W ANG.PIANOCOR - B03244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 68 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Packung
1 ST
EAN
8015892032444
Artikelnummer
IBOB03244
Herstellernummer
B03244
Hersteller
HBO
Höhe Sockelleistenkanal:
22 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
68 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
sonstige
Ausführung:
Haubenformteil
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


