BOCCHIOTTI SPA - IBOB03243 APBN B ANG.PIANOBAT - B03243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 22 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 81 mm
Dichtlippe Oberteil - Boden
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8015892032437
Artikelnummer
IBOB03243
Herstellernummer
B03243
Hersteller
HBO
Höhe Sockelleistenkanal:
22 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
81 mm
Dichtlippe Oberteil:
Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Dekor:
ohne
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


