Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03223 APM 30X10 W ANG.PIA.MINI - B03223

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03223 APM 30X10 W ANG.PIA.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032239

Artikelnummer

IBOB03223

Herstellernummer

B03223

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo piano per minicanali TMC / TMU bianco APM 30x10 W