Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03216 APM 22X10 W ANG.PIA.MINI - B03216

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03216 APM 22X10 W ANG.PIA.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 0...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892032161

Artikelnummer

IBOB03216

Herstellernummer

B03216

Hersteller

HBO

Breite:

22 mm

Höhe:

10 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

0...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo piano per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b22 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).