BOCCHIOTTI SPA - IBOB03198 AEM 15X17 B ANG.EST.MINI - B03198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8015892031980
Artikelnummer
IBOB03198
Herstellernummer
B03198
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


