Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03173 COV 2700 AN COPERCHIO ALLUMINIO 80MM - B03173

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03173 COV 2700 AN COPERCHIO ALLUMINIO 80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2700 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892610789

Artikelnummer

IBOB03173

Herstellernummer

B03173

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Länge:

2700 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Ausführung:

glatt

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

beschichtet

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Coperchio di ricambio per corpo colonna in alluminio, compatibile con le linee UNA e BIS. Verniciato in color AN alluminio anodizzato RAL 9006 lucido, misura 2700 mm di lunghezza. Si monta facilmente a scatto, garantendo un’installazione rapida e sicura.La rimozione richiede l'utilizzo di un attrezzo, assicurando stabilità e affidabilità nel fissaggio.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie