Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03153 AEM 25X17 W ANG.EST.MINI - B03153

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03153 AEM 25X17 W ANG.EST.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892031539

Artikelnummer

IBOB03153

Herstellernummer

B03153

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo esterno per minicanali TMC / TMU bianco AEM 25x17 W