Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03147 AECN B ANG.ES.V.COR - B03147

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03147 AECN B ANG.ES.V.COR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Dichtlippe Oberteil - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892031478

Artikelnummer

IBOB03147

Herstellernummer

B03147

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

68 mm

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

RAL-Nummer:

8014

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

70...120 °

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a cornice. Realizzato in ABS di colore marrone RAL 8014, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie