BOCCHIOTTI SPA - IBOB03143 AECN A ANG.ES.V.COR - B03143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 22 mm
Tiefe - 68 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015892031430
Artikelnummer
IBOB03143
Herstellernummer
B03143
Hersteller
HBO
Höhe:
22 mm
Tiefe:
68 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7021
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
70...120 °
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


