Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03141 AECN W ANG.ES.V.COR - B03141

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03141 AECN W ANG.ES.V.COR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Dichtlippe Oberteil - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892031416

Artikelnummer

IBOB03141

Herstellernummer

B03141

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

68 mm

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Haubenformteil

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

ja

Winkel:

70...120 °

RAL-Nummer:

9001

Mit Teppichleiste:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a cornice. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma.I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie