Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03139 AEBN A ANG.ES.V.BAT - B03139

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03139 AEBN A ANG.ES.V.BAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Dichtlippe Oberteil - Boden

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892031393

Artikelnummer

IBOB03139

Herstellernummer

B03139

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

81 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Winkel:

70...120 °

RAL-Nummer:

7021

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie