Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03138 AEBN B ANG.ES.V.BAT - B03138

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03138 AEBN B ANG.ES.V.BAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Farbe - braun

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Dichtlippe Oberteil - Boden

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892031386

Artikelnummer

IBOB03138

Herstellernummer

B03138

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

81 mm

Farbe:

braun

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Winkel:

70...120 °

RAL-Nummer:

8014

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzart (IP):

IP40

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore RAL 8014, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie