BOCCHIOTTI SPA - IBOB03125 AEM 40X10 W ANG.EST.MINI - B03125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8015892031256
Artikelnummer
IBOB03125
Herstellernummer
B03125
Hersteller
HBO
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


