Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03116 AEM 22X10 W ANG.EST.MINI - B03116

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03116 AEM 22X10 W ANG.EST.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 22 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892031164

Artikelnummer

IBOB03116

Herstellernummer

B03116

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

22 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo esterno per minicanali TMC / TMU bianco AEM 22x10 W