Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03098 AIM 15X17 B ANG.INT.MINI - B03098

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03098 AIM 15X17 B ANG.INT.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 15 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - braun

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892030983

Artikelnummer

IBOB03098

Herstellernummer

B03098

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

15 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

braun

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

8014

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo interno per minicanali TMC / TMU marrone AIM 15x17 B