Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03071 AIM 40X17 W ANG.INT.MINI - B03071

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03071 AIM 40X17 W ANG.INT.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 17 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030716

Artikelnummer

IBOB03071

Herstellernummer

B03071

Hersteller

HBO

Höhe:

17 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo interno per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h17 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).