Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03067 AICN A ANG.IN.V.COR - B03067

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03067 AICN A ANG.IN.V.COR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 68 mm

  • Dichtlippe Oberteil - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030679

Artikelnummer

IBOB03067

Herstellernummer

B03067

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

68 mm

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7021

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

70...135 °

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Angolo interno variabile per canale cornice TCN nero ardesia AICN A

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie