BOCCHIOTTI SPA - IBOB03065 AIBN B ANG.IN.V.BAT - B03065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 22 mm
Tiefe - 81 mm
Dichtlippe Oberteil - Boden
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8015892030655
Artikelnummer
IBOB03065
Herstellernummer
B03065
Hersteller
HBO
Höhe:
22 mm
Tiefe:
81 mm
Dichtlippe Oberteil:
Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
70...135 °
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


