Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03064 AIBN A ANG.IN.V.BAT - B03064

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03064 AIBN A ANG.IN.V.BAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 22 mm

  • Tiefe - 81 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Dichtlippe Oberteil - Boden

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030648

Artikelnummer

IBOB03064

Herstellernummer

B03064

Hersteller

HBO

Höhe:

22 mm

Tiefe:

81 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Dichtlippe Oberteil:

Boden

Werkstoff:

Kunststoff

Winkel:

70...135 °

RAL-Nummer:

7021

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie