BOCCHIOTTI SPA - IBOB03063 AIBN W ANG.IN.V.BAT - B03063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 22 mm
Tiefe - 81 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Packung
1 ST
EAN
8015892030631
Artikelnummer
IBOB03063
Herstellernummer
B03063
Hersteller
HBO
Höhe:
22 mm
Tiefe:
81 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
70...135 °
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


