BOCCHIOTTI SPA - IBOB03051 AIM 15X17 W ANG.INT.MINI - B03051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892030518
Artikelnummer
IBOB03051
Herstellernummer
B03051
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C


