Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03025 AIM 40X10 W ANG.INT.MINI - B03025

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03025 AIM 40X10 W ANG.INT.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892030259

Artikelnummer

IBOB03025

Herstellernummer

B03025

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo interno per minicanali TMC / TMU bianco AIM 40x10 W