Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03023 AIM 30X10 W ANG.INT.MINI - B03023

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03023 AIM 30X10 W ANG.INT.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030235

Artikelnummer

IBOB03023

Herstellernummer

B03023

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo interno per minicanali TMC / TMU bianco AIM 30x10 W