Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03018 AIM 22X10 B ANG.INT.MINI - B03018

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03018 AIM 22X10 B ANG.INT.MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 22 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030181

Artikelnummer

IBOB03018

Herstellernummer

B03018

Hersteller

HBO

Höhe:

10 mm

Breite:

22 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

braun

RAL-Nummer:

8014

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Angolo interno per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b22 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore marrone RAL 8014, offrono protezioneIP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).