Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02828 SUPP. GUIDA DIN 2 MOD. PEPITA ACTIVE - B02828

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02828 SUPP. GUIDA DIN 2 MOD. PEPITA ACTIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Schnappbefestigung

  • Mit Schrauben - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892616859

Artikelnummer

IBOB02828

Herstellernummer

B02828

Hersteller

HBO

Ausführung:

Hutschiene

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto autoportante da 2 modulo per frutti della serie civile Pepita Active, progettato per l'installazione su guida DIN. Occupando uno spazio equivalente a 3 moduli DIN, è ideale per montare prese di corrente Pepita all'interno di centralini e quadri,posizionandole correttamente nelle file modulari.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie