Startseite
Nicht mehr in Produktion

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02801 INTERR. 1P 16AX WT INTERRUTTORE - B02801

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02801 INTERR. 1P 16AX WT   INTERRUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892600438

Artikelnummer

IBOB02801

Herstellernummer

B02801

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

INTERR. 1P 16AX WT Interruttore 1 polo 16AX 250V ~ Pepita BIANCO