BOCCHIOTTI SPA - IBOB02761 BOX IP40 08 VR GRI 8(4X2) MOD VERT - B02761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
8 ST
EAN
8015892600315
Artikelnummer
IBOB02761
Herstellernummer
B02761
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
BOX IP40 08 VR GRI Contenitore verticale per parti attive Pepita GRIGIO


