BOCCHIOTTI SPA - IBOB02754 BOX IP40 04 OR GRI 4(4X1) MOD ORIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8015892600247
Artikelnummer
IBOB02754
Herstellernummer
B02754
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
BOX IP40 04 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO