Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02549 NTAN 200X80 W INCROCIO TA - B02549

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 200 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025491

Artikelnummer

IBOB02549

Herstellernummer

B02549

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

200 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

200 mm

Abgehende Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN bianco NTAN 200x80 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie