Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02547 NTAN 150X80 W INCROCIO TA - B02547

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 150 mm

  • Abgehende Höhe - 80 mm

  • Abgehende Breite - 150 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025477

Artikelnummer

IBOB02547

Herstellernummer

B02547

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

150 mm

Abgehende Höhe:

80 mm

Abgehende Breite:

150 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN bianco NTAN 150x80 W

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie