Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02545 NTAN 120X80 W INCROCIO TA - B02545

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 120 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892025453

Artikelnummer

IBOB02545

Herstellernummer

B02545

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

120 mm

Abgehende Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN bianco NTAN 120x80 W

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie