Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02544 NTAN 100X80 G INCROCIO TA - B02544

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892025446

Artikelnummer

IBOB02544

Herstellernummer

B02544

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Abgehende Breite:

100 mm

Abgehende Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

7030

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Derivazione a T di colore grigio RAL 7030 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b100 x h80 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie