Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02543 NTAN 100X80 W INCROCIO TA - B02543

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025439

Artikelnummer

IBOB02543

Herstellernummer

B02543

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

100 mm

Abgehende Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

9001

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b100 x h80 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie