BOCCHIOTTI SPA - IBOB02541 NTAN 200X60 W INCROCIO TA - B02541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Abgehende Höhe - 60 mm
Abgehende Breite - 200 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
4 ST
EAN
8015892025415
Artikelnummer
IBOB02541
Herstellernummer
B02541
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
200 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


