Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02539 NTAN 150X60 W INCROCIO TA - B02539

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Abgehende Höhe - 60 mm

  • Abgehende Breite - 150 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025392

Artikelnummer

IBOB02539

Herstellernummer

B02539

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Abgehende Höhe:

60 mm

Abgehende Breite:

150 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN bianco NTAN 150x60 W

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie