Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02538 NTAN 120X60 G INCROCIO TA - B02538

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 120 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892025385

Artikelnummer

IBOB02538

Herstellernummer

B02538

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

120 mm

Abgehende Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer:

7030

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T di colore grigio RAL 7030 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b120 x h60 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie