Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02536 NTAN 100X60 G INCROCIO TA - B02536

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Abgehende Höhe - 60 mm

  • Abgehende Breite - 100 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892025361

Artikelnummer

IBOB02536

Herstellernummer

B02536

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Abgehende Höhe:

60 mm

Abgehende Breite:

100 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

5...60 °C

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 100x60 G

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie