BOCCHIOTTI SPA - IBOB02534 NTAN 80X60 G INCROCIO TA - B02534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Abgehende Höhe - 60 mm
Abgehende Breite - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
10 ST
EAN
8015892025347
Artikelnummer
IBOB02534
Herstellernummer
B02534
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


