BOCCHIOTTI SPA - IBOB02528 NTAN 100X40 G INCROCIO TA - B02528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 100 mm
Abgehende Höhe - 40 mm
Abgehende Breite - 100 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
10 ST
EAN
8015892025286
Artikelnummer
IBOB02528
Herstellernummer
B02528
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Abgehende Breite:
100 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
5...60 °C
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


